Eriks
ENERPAC

ENERPAC Hohlkolbenzylinder doppeltwirkend RRH1508

  • ERIKS:12526262
  • Hersteller:RRH1508
Image 1
  • Kapazität: 30 - 145 tonnen.
  • Hub: 38 - 258 mm.
  • Innendiameter Hohlkolben: 33,3 - 79,2 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

17.983,50 €/ Stückexkl. MwSt

21.040,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RRH
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
190.5 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
145000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
152.4 mm
Hub
203 mm
Eingebauter Größe
349 mm
Vorderbefestigung
Innengewinde
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss