Eriks
ENERPAC

ENERPAC Hochdruckkupplung A630

  • ERIKS:12526437
  • Hersteller:A630
Image 1
  • Nenndurchflußmenge:: 6,1-40,0 L/min.
  • Gewinde: 1/4"-3/8" NPTF.
  • Max. Betriebsdruck: 700-800 bar.
Zur Liste hinzufügen

73,39 €/ Stückexkl. MwSt

85,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Bauelementetyp
Push-pull kupplung
Max. Betriebsdruck
700 bar
Max. Durchfluss
7.6 l/min