Eriks
ENERPAC

ENERPAC Handpumpe für verschiedene Flüssigkeiten MP110

  • ERIKS:12530934
  • Hersteller:MP110
Image 1
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 1,6 - 20,6 cm3/Hub.
  • Max. Betriebsdruck: 110 - 1000 bar.
Zur Liste hinzufügen

2.180,25 €/ Stückexkl. MwSt

2.550,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
MP
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Ja
Druckbegrenzungsventil
Ja
Wegeventil
Nein
Durchfluss Niederdruckpumpe
52.6 cm³/Hub
Durchfluss Hochdruckpumpe
2.18 cm³/Hub
Max. Betriebsdruck
110 bar
Ausführung
Zweistufig