1.501,95 €/ Stückexkl. MwSt
1.757,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RSM |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 114.3 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 75000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 82.6 mm |
Hub | 16 mm |
Eingebauter Größe | 79 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |