Eriks
ENERPAC

ENERPAC Flachzylinder einfachwirkend RSM500

  • ERIKS:12526320
  • Hersteller:RSM500
Image 1
  • Kapazität: 5 - 150 tonnen.
  • Hub: 6 - 62 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.139,05 €/ Stückexkl. MwSt

1.332,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RSM
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
88.9 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
45000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
69.8 mm
Hub
16 mm
Eingebauter Größe
66 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss