406,60 €/ Stückexkl. MwSt
475,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RSM |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 28.7 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 5000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 25.4 mm |
Hub | 6 mm |
Eingebauter Größe | 32 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | AR-400 Anschluss |