676,40 €/ Stückexkl. MwSt
791,39 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RSM |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 60.5 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 20000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 50.8 mm |
Hub | 11 mm |
Eingebauter Größe | 51 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |