Eriks
ENERPAC

ENERPAC Flachzylinder einfachwirkend RSM100

  • ERIKS:12526317
  • Hersteller:RSM100
Image 1
  • Kapazität: 5 - 150 tonnen.
  • Hub: 6 - 62 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

519,65 €/ Stückexkl. MwSt

607,99 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RSM
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
42.9 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
10000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
38.1 mm
Hub
11 mm
Eingebauter Größe
43 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss