3.698,35 €/ Stückexkl. MwSt
4.327,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RLT |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 74100 kg |
Anzahl Kolben | 2 |
Hub | 26 mm |
Eingebauter Größe | 114 mm |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |