2.748,35 €/ Stückexkl. MwSt
3.215,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RLT |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 50600 kg |
Anzahl Kolben | 2 |
Hub | 26 mm |
Eingebauter Größe | 96 mm |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |