Eriks
ENERPAC

ENERPAC Flacher Teleskopzylinder RLT41

  • ERIKS:13538752
  • Hersteller:RLT41
Image 1
  • Kapazität: 4,4 - 74,1 Tonnen
  • Hub: 17 - 40 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.399,35 €/ Stückexkl. MwSt

1.637,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RLT
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
4400 kg
Anzahl Kolben
3
Hub
23 mm
Eingebauter Größe
54 mm
Öllanschluss
CR-400-Anschluss