3.023,85 €/ Stückexkl. MwSt
3.537,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RLT |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 23700 kg |
Anzahl Kolben | 3 |
Hub | 32 mm |
Eingebauter Größe | 96 mm |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |