Eriks
ENERPAC

ENERPAC Flacher Teleskopzylinder RLT230

  • ERIKS:13538785
  • Hersteller:RLT230
Image 1
  • Kapazität: 4,4 - 74,1 Tonnen
  • Hub: 17 - 40 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.600,75 €/ Stückexkl. MwSt

1.872,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RLT
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
23700 kg
Anzahl Kolben
2
Hub
27 mm
Eingebauter Größe
75 mm
Öllanschluss
CR-400-Anschluss