Eriks
ENERPAC

ENERPAC Flacher Teleskopzylinder RLT111

  • ERIKS:13538784
  • Hersteller:RLT111
Image 1
  • Kapazität: 4,4 - 74,1 Tonnen
  • Hub: 17 - 40 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

2.153,65 €/ Stückexkl. MwSt

2.519,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RLT
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
11400 kg
Anzahl Kolben
3
Hub
40 mm
Eingebauter Größe
89 mm
Öllanschluss
CR-400-Anschluss