Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektropumpe 230V, 3 Ph ZE6210XG-RS

  • ERIKS:14797264
  • Hersteller:ZE6210XG-RS
Image 1
ZE-Serie, Elektropumpen
  • Tankinhalt: 4 - 40 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 0,55 - 2,73 L/min.
  • Motorleistung: 0,75 - 5,6 kW.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
ZE
Typ
Hochdruck-Elektropumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
ZE6210XG-RS