Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektrischer Hydraulikpumpe 230V ZE2408PE

  • ERIKS:14317407
  • Hersteller:ZE2408PE
Image 1
  • Tankvolumen: 6,8 Liter
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 0,27 l/min
  • Motorleistung: 0,56 kW
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar
Zur Liste hinzufügen

4.870,65 €/ Stückexkl. MwSt

5.698,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
ZE2
Typ
Hochdruck-Elektropumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
ZE2408PE