Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektrischer Hydraulikpumpe 230V, 1 Ph ZU4420LE

  • ERIKS:12525871
  • Hersteller:ZU4420LE
Image 1
ZU4-Serie, Elektropumpen
  • Tankinhalt: 4 - 40 liter.
  • Hocheffizientes zweistufiges Pumpen-Design
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 1,0 l/min
  • Motorleistung: 1,25 kW.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

7.823,39 €/ Stückexkl. MwSt

9.153,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
ZU4
Typ
Hochdruck-Elektropumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
ZU4420LE
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Rückleitungsfilter ZPF

  • ERIKS:12530577
  • Manufacturer:ZPF

599,45 €/ Stückexkl. MwSt

701,36 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

ENERPAC Ölstand-/Temperaturschalter ZLSU4

  • ERIKS:12530548
  • Manufacturer:ZLS-U4

488,30 €/ Stückexkl. MwSt

571,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

ENERPAC Fußschalter ZCF2

  • ERIKS:12531044
  • Manufacturer:ZCF-2

940,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.100,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

ENERPAC Wärmetauscher ZHE-U115

  • ERIKS:13329995
  • Manufacturer:ZHE-U115

1.152,35 €/ Stückexkl. MwSt

1.348,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026