Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektrischer Hydraulikpumpe 230V, 1 Ph ZU4408JE

  • ERIKS:12526368
  • Hersteller:ZU4408JE
Image 1
ZU4-Serie, Elektropumpen
  • Tankinhalt: 4 - 40 liter.
  • Hocheffizientes zweistufiges Pumpen-Design
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 1,0 l/min
  • Motorleistung: 1,25 kW.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

7.564,85 €/ Stückexkl. MwSt

8.850,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
ZU4
Typ
Hochdruck-Elektropumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
ZU4408JE
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Wärmetauscher ZHE-U115

  • ERIKS:13329995
  • Manufacturer:ZHE-U115

1.152,35 €/ Stückexkl. MwSt

1.348,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

ENERPAC Wärmetauscher ZHE-U230

  • ERIKS:13329996
  • Manufacturer:ZHE-U230

1.119,10 €/ Stückexkl. MwSt

1.309,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ENERPAC Skidbar SBZ4

  • ERIKS:12530575
  • Manufacturer:SBZ4L

320,15 €/ Stückexkl. MwSt

374,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

ENERPAC Schutzrahmen ZRC-04

  • ERIKS:13329997
  • Manufacturer:ZRC-04

565,25 €/ Stückexkl. MwSt

661,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026