Eriks
ENERPAC

ENERPAC Elektrischer Hydraulikpumpe 230V, 1 Ph ZU4204SE

  • ERIKS:12526375
  • Hersteller:ZU4204SE
Image 1
ZU4-Serie, Elektropumpen
  • Tankinhalt: 4 - 40 liter.
  • Hocheffizientes zweistufiges Pumpen-Design
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 1,0 l/min
  • Motorleistung: 1,25 kW.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

7.300,70 €/ Stückexkl. MwSt

8.541,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
ZU4
Typ
Hochdruck-Elektropumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
ZU4204SE
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Wärmetauscher ZHE-U230

  • ERIKS:13329996
  • Manufacturer:ZHE-U230

1.119,10 €/ Stückexkl. MwSt

1.309,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ENERPAC Skidbar SBZ4

  • ERIKS:12530573
  • Manufacturer:SBZ4

320,15 €/ Stückexkl. MwSt

374,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026
Product Image

ENERPAC Rückleitungsfilter ZPF

  • ERIKS:12530577
  • Manufacturer:ZPF

599,45 €/ Stückexkl. MwSt

701,36 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

ENERPAC Skidbar SBZ4

  • ERIKS:12530575
  • Manufacturer:SBZ4L

320,15 €/ Stückexkl. MwSt

374,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026