Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Serie | G |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 200 |
Druckeinheit | bar |
Sekondäre Skalaeinteilung | 0 - 3000 |
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung | psi |
Genauigkeitsklasse | 1.5 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" SAE #4 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Prozessanschluss | Kupferlegierung |
Material Scheibe | Glas |
Anzeigelampe | Nein |
Gehäusedurchmesser | R63 |
a | 63 mm |
b | 31 mm |
d | 93 mm |