Eriks
ENERPAC

ENERPAC Druckmanometer G2537R

  • ERIKS:12531058
  • Hersteller:G2537R
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

134,05 €/ Stückexkl. MwSt

156,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
G253
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 700
Druckeinheit
bar
Sekondäre Skalaeinteilung
0 - 10000
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
psi
Genauigkeitsklasse
1.5 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Anschlusstyp
Zentrisch
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" NPTF
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Kupferlegierung
Material Scheibe
Glas
Anzeigelampe
Nein
Gehäusedurchmesser
R63
a
63 mm
b
37 mm
e
63 mm