Eriks
ENERPAC

ENERPAC Druckmanometer G2535L

  • ERIKS:12531055
  • Hersteller:G2535L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

134,05 €/ Stückexkl. MwSt

156,84 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
G
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 700
Druckeinheit
bar
Sekondäre Skalaeinteilung
0 - 10000
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
psi
Genauigkeitsklasse
1.5 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" NPTF
Anzeigelampe
Nein