134,05 €/ Stückexkl. MwSt
156,84 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Serie | G253 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 400 |
Druckeinheit | bar |
Sekondäre Skalaeinteilung | 0 - 6000 |
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung | psi |
Genauigkeitsklasse | 1.5 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Anschlusstyp | Zentrisch |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" NPTF |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Prozessanschluss | Kupferlegierung |
Material Scheibe | Glas |
Anzeigelampe | Nein |
Gehäusedurchmesser | R63 |
a | 63 mm |
b | 37 mm |
e | 63 mm |