Eriks
ENERPAC

ENERPAC Druckmanometer G2511L

  • ERIKS:12531034
  • Hersteller:G2511L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

128,18 €/ Stückexkl. MwSt

149,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
G
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 14
Druckeinheit
bar
Sekondäre Skalaeinteilung
0 - 200
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
psi
Genauigkeitsklasse
1.5 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" NPTF
Anzeigelampe
Nein