128,18 €/ Stückexkl. MwSt
149,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Serie | G |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 11 |
Druckeinheit | bar |
Sekondäre Skalaeinteilung | 0 - 160 |
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung | psi |
Genauigkeitsklasse | 1.5 % |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" NPTF |
Anzeigelampe | Nein |