Eriks
ENERPAC

ENERPAC Druckmanometer 1534R

  • ERIKS:14797559
  • Hersteller:1534R
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
15
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
38 mm
Messbereich
von 0 bis 400
Druckeinheit
bar
Sekondäre Skalaeinteilung
0 - 6000
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
psi
Genauigkeitsklasse
1.5 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Anschlusstyp
Zentrisch
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" NPTF
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Kupferlegierung
Material Scheibe
Glas
Anzeigelampe
Nein
Gehäusedurchmesser
R63
a
38 mm
b
25 mm
e
50 mm