Eriks
ENERPAC

ENERPAC Drehmomentschlüsselsatz mit Vierkantantrieb RSQ11000ST

  • ERIKS:14062351
  • Hersteller:RSQ11000ST
Image 1
  • Maximales Drehmoment bei 690 bar: 1909 - 37.965 Nm
  • Sechskant-Reihe: 26 - 155 mm / 7/8" - 6.1/8"
  • Max. Betriebsdruck: 690 bar.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
RSL