Eriks
ENERPAC

ENERPAC Digitaler hydraulische Druckmanometer DGR2

  • ERIKS:12531025
  • Hersteller:DGR2
Image 1
  • Druckbereich:: 0 - 1380 bar.
  • Spannung: 3 Volt Batterie
  • Genauigkeit in % von der Skaleneinwert: +/- 0,25%
Zur Liste hinzufügen

1.058,30 €/ Stückexkl. MwSt

1.238,21 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
DGR
Typ
Manometer digital
Druckbereich (Angabe)
0 - 1380 bar
Druckeinstellung
Drücktasten
Mit Display
Ja
Anschluss
1/4"-18 NPTF
Durchmesser
70 mm