Eriks
ENERPAC

ENERPAC Antriebseinheit HMT13000

  • ERIKS:14798406
  • Hersteller:HMT13000
Image 1
  • Maximales Drehmoment bei 690 bar: 2089 - 10252 Nm.
  • Sechskantbereich:: 26 - 100 mm / 3/4" - 1.1/2".
  • Max. Betriebsdruck: 690 bar.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
HMT