Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminiumzylinder mit Sicherungsmutter einfachwirkend RACL206

  • ERIKS:13329547
  • Hersteller:RACL206
Image 1
  • Kapazität: 20 - 150 Tonnen.
  • Hub: 50 - 250 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.928,50 €/ Stückexkl. MwSt

2.256,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RACL
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
63 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
20000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
55 mm
Hub
150 mm
Eingebauter Größe
468 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Druckstück beweglich CATS30

  • ERIKS:14317286
  • Manufacturer:CATS30

252,70 €/ Stückexkl. MwSt

295,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027