2.350,30 €/ Stückexkl. MwSt
2.749,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RACL |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 63 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 20000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 55 mm |
Hub | 250 mm |
Eingebauter Größe | 424 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |
252,70 €/ Stückexkl. MwSt
295,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027