Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminiumzylinder mit Sicherungsmutter einfachwirkend RACL1508

  • ERIKS:13329543
  • Hersteller:RACL1508
Image 1
  • Kapazität: 20 - 150 Tonnen.
  • Hub: 50 - 250 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

9.172,25 €/ Stückexkl. MwSt

10.731,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RACL
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
170 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
150000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
140 mm
Hub
200 mm
Eingebauter Größe
473 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Druckstück beweglich CATS200

  • ERIKS:14317292
  • Manufacturer:CATS200

577,60 €/ Stückexkl. MwSt

675,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026