10.149,80 €/ Stückexkl. MwSt
11.875,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RACL |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 170 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 150000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 140 mm |
Hub | 250 mm |
Eingebauter Größe | 523 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |
577,60 €/ Stückexkl. MwSt
675,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026