Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminiumzylinder einfachwirkend RAC308

  • ERIKS:12530536
  • Hersteller:RAC308
Image 1
  • Kapazität: 10 - 150 Tonnen.
  • Hub: 50 - 250 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

2.496,60 €/ Stückexkl. MwSt

2.921,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RAC
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
75 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
30000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
60 mm
Hub
200 mm
Eingebauter Größe
331 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Druckstück beweglich CATS30

  • ERIKS:14317286
  • Manufacturer:CATS30

252,70 €/ Stückexkl. MwSt

295,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027