1.308,15 €/ Stückexkl. MwSt
1.530,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RAC |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 50 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 15000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 40 mm |
Hub | 100 mm |
Eingebauter Größe | 211 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |
147,21 €/ Stückexkl. MwSt
172,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026