Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminiumzylinder einfachwirkend RAC106

  • ERIKS:14317297
  • Hersteller:RAC106
Image 1
  • Kapazität: 10 - 150 Tonnen.
  • Hub: 50 - 250 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.159,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.356,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RAC
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
40 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
10000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
32 mm
Hub
150 mm
Eingebauter Größe
254 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Zylinderfuß JBA10

  • ERIKS:14317293
  • Manufacturer:JBA10

135,36 €/ Stückexkl. MwSt

158,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027