Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminiumzylinder einfachwirkend RAC1002

  • ERIKS:12530511
  • Hersteller:RAC1002
Image 1
  • Kapazität: 10 - 150 Tonnen.
  • Hub: 50 - 250 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

4.095,45 €/ Stückexkl. MwSt

4.791,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RAC
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
135 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
100000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
110 mm
Hub
50 mm
Eingebauter Größe
221 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Druckstück beweglich CATS150

  • ERIKS:14317291
  • Manufacturer:CATS150

448,40 €/ Stückexkl. MwSt

524,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026