Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminiumzylinder doppeltwirkend RAR506

  • ERIKS:12530509
  • Hersteller:RAR506
Image 1
  • Kapazität: 20 - 150 Tonnen.
  • Hub: 50 - 250 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

3.551,10 €/ Stückexkl. MwSt

4.154,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RAR
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
95 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
50000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
75 mm
Hub
150 mm
Eingebauter Größe
301 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Druckstück beweglich CATS50

  • ERIKS:14317287
  • Manufacturer:CATS50

227,24 €/ Stückexkl. MwSt

265,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026