4.280,70 €/ Stückexkl. MwSt
5.008,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RAR |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 95 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 50000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 75 mm |
Hub | 250 mm |
Eingebauter Größe | 401 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
227,24 €/ Stückexkl. MwSt
265,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026