2.488,05 €/ Stückexkl. MwSt
2.911,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RAR |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 75 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 30000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 50 mm |
Hub | 100 mm |
Eingebauter Größe | 251 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
252,70 €/ Stückexkl. MwSt
295,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027