2.432,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.845,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RAR |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 63 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 20000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 40 mm |
Hub | 250 mm |
Eingebauter Größe | 389 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
222,30 €/ Stückexkl. MwSt
260,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027