9.062,05 €/ Stückexkl. MwSt
10.602,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RAR |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 170 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 150000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 110 mm |
Hub | 150 mm |
Eingebauter Größe | 348 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
448,40 €/ Stückexkl. MwSt
524,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026