6.753,55 €/ Stückexkl. MwSt
7.901,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RAR |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 135 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 100000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 90 mm |
Hub | 200 mm |
Eingebauter Größe | 401 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
352,45 €/ Stückexkl. MwSt
412,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026