Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminiumzylinder doppeltwirkend RAR10010

  • ERIKS:13329558
  • Hersteller:RAR10010
Image 1
  • Kapazität: 20 - 150 Tonnen.
  • Hub: 50 - 250 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

7.396,70 €/ Stückexkl. MwSt

8.654,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RAR
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
135 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
100000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
90 mm
Hub
250 mm
Eingebauter Größe
451 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Druckstück beweglich CATS101

  • ERIKS:14317289
  • Manufacturer:CATS101

352,45 €/ Stückexkl. MwSt

412,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026