Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium-Hohlkolbenzylinder einfachwirkend RACH202

  • ERIKS:12530555
  • Hersteller:RACH202
Image 1
  • Druckkraft: 20 - 150 Tonnen.
  • Hub: 50 - 250 mm.
  • Innendurchmesser Hohlkolben 27 - 79 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

2.276,20 €/ Stückexkl. MwSt

2.663,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RACH
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
75 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
20000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
55 mm
Hub
50 mm
Eingebauter Größe
188 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss