3.512,15 €/ Stückexkl. MwSt
4.109,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RACH |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 75 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 20000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 55 mm |
Hub | 250 mm |
Eingebauter Größe | 442 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |