Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium-Hohlkolbenzylinder einfachwirkend RACH1508

  • ERIKS:13329534
  • Hersteller:RACH1508
Image 1
  • Druckkraft: 20 - 150 Tonnen.
  • Hub: 50 - 250 mm.
  • Innendurchmesser Hohlkolben 27 - 79 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

14.221,50 €/ Stückexkl. MwSt

16.639,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RACH
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
205 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
150000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
150 mm
Hub
200 mm
Eingebauter Größe
500 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss