Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium-Hohlkolbenzylinder einfachwirkend RACH1004

  • ERIKS:13329529
  • Hersteller:RACH1004
Image 1
  • Druckkraft: 20 - 150 Tonnen.
  • Hub: 50 - 250 mm.
  • Innendurchmesser Hohlkolben 27 - 79 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

7.562,00 €/ Stückexkl. MwSt

8.847,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RACH
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
185 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
10000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
145 mm
Hub
100 mm
Eingebauter Größe
325 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss