Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium-Hohlkolbenzylinder doppeltwirkend RARH606

  • ERIKS:14062697
  • Hersteller:RARH606
Image 1
  • Kapazität: 10 - 150 Tonnen
  • Hub: 50 - 250 mm
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RARH
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
130 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
60000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
110 mm
Hub
150 mm
Eingebauter Größe
309 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Hohldruckstück Innengewinde HP5016

  • ERIKS:23437947
  • Manufacturer:HP5016

491,15 €/ Stückexkl. MwSt

574,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026