Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RARH |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 95 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 30000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 75 mm |
Hub | 50 mm |
Eingebauter Größe | 259 mm |
146,22 €/ Stückexkl. MwSt
171,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026